Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET R75, Polypropylen Folienkondensator, 220nF, ±5% / 220 V ac, 400 V dc, PCB-Montage, Raster 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-875-2074
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MI32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8752074
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Polypropylen Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 220 V ac, 400 V dc
Montageart = PCB-Montage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Plus = +5%

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Suchbegriffe: KEMET, R75MI32204030J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 70 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG