|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-875-0163 Herst.-Nr.: ILS-SK06-WW95-SD111. EAN/GTIN: 5059045498780 |
| | |
|
|  |  |
 | LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 5000K Flexibel/starr = Fest Serie = Stanley N6J
LED-Lichtband-Arrays Stanley N6J. Diese Familie von starren LED-Lichtbänder von Intelligent LED Solutions verfügt über sechs LEDs der Serie 6J von Stanley Electric. Die weißen LEDs sind in einer Vielzahl von Farbtemperaturen einschließlich einzigartiger, spezieller Farben erhältlich. Diese Farben sind ideal für Anwendungen im Einzelhandels- und Gastronomiebereich. Die Stanley 1N 6 Streifen verfügen über Standard-JST-Steckverbinder für eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung. Zu den geeigneten Anwendungen für diese starren LED-Streifen gehören allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung und Regalbeleuchtung.. Merkmale der Stanley 6J 6-Streifen: 6 x Stanley-LEDs der Serie 6J Aluminiumsubstrat Bis zu 60000 Stunden Lebensdauer (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Integrierte Spannungsregelung Bis zu 5 Streifen können verbunden werden, um längere Ketten zu bilden 24-V-Netzteil erforderlich (siehe Datenblatt für kompatible Teile) Weitere Informationen:  |  | LED Farbe: | Weiß | Oberflächenfarbe: | 5000K | Flexibel/starr: | Fest | Serie: | Stanley N6J |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8750163, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILSSK06WW95SD111 |
|  |  |
| |