Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 2200K Fest, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 2200K Fest, Weiß
LED-Streifen 2200K Fest, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-875-0126
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-SL06-FW85-SD111.
EAN/GTIN:
     5059045718482
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Oberflächenfarbe = 2200K
Flexibel/starr = Fest
Serie = Stanley 1N

1N-LED-Streifen von Stanley. Diese Produktfamilie von robusten LED-Streifen von Intelligent LED Solutions verfügt über 6 LEDs der Serie 1N von Stanley Electric. Die weißen LEDs sind in einer Vielzahl von Farbtemperaturen erhältlich, u. a. mit einzigartigen Spezialfarben. Diese Farben eignen sich ideal für Anwendungen im Einzelhandels- und Gastronomiebereich. Den 6 1-N-Streifen von Stanley verfügen über Standard JST-Steckverbinder für eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung. Zu den geeigneten Anwendungen für diese robusten LED-Streifen gehören: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung und Regalbeleuchtung.. Merkmale der 6 1-N-Streifen von Stanley: 6 LEDs der Serie 1N von Stanley Aluminiumsubstrat Bis zu 60000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Integrierte Spannungsregelung Bis zu 5 Streifen können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu bilden 24-V-Netzteil erforderlich (siehe Datenblatt für kompatible Teile)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Oberflächenfarbe:
2200K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
Stanley 1N
Weitere Suchbegriffe: 8750126, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILSSL06FW85SD111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 18,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.