Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
ILS OSLON Black IR Pinoir LED-Beleuchtungs-Kit, IR, Kamerabeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-875-0040
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILK-PINOIR-FULL-01.
EAN/GTIN:
5059045491026
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
ir led array
Anwendung = Kamerabeleuchtung
LED Farbe = IR
Anzahl der LEDs = 1
Serie = OSLON Black IR Pinoir
Entwicklungskits ILS PiNoir. Die PiNoir-Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera für Raspberry Pi. Es gibt zwei Kit-Optionen: ein Basiskit mit dem Array, Kühlkörper und Treiber oder das vollständige Kit mit Gehäuse und Linse zusätzlich. Sekundäre Linsen können hinzugefügt werden, um die Strahlbreite zu erweitern oder zu verengen. Die sternförmige PiNoir-LED-Array-Platine nutzt eine schwarze OSLON-IR-LED von OSRAM Opto Semiconductors. Diese kompakte IR-LED kann in dichten Anordnungen für hohe Leistungsdichte verwendet werden. Das PiNoir-Entwicklungskit von ILS wurde entwickelt für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera und kann in Anwendungen wie z. B. CCTV, Nachtsicht und Nummernschilderkennung verwendet werden.. Das Basiskit (ILK-PINOIR-BASIC-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Das vollständige Kit (ILK-PINOIR-FULL-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Anna-Grundplatte Anna-ABSTANDSHALTER Anna-OBERTEILPLATTE Anna-Linse Schraubenpaket
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kamerabeleuchtung
LED Farbe:
IR
Anzahl der LEDs:
1
Serie:
OSLON Black IR Pinoir
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
8750040
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Sets
,
Intelligent LED Solutions
,
ILKPINOIRFULL01
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kühlkörper-Montagesatz für Linearer Kühlkörper
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,49*
Zubehör
Raspberry Pi PiNoIR Kameramodul Bus: CSI-2, 23.86 x 25 x 9mm
Raspberry Pi
Raspberry Pi PiNoir Camera Module V2.1
ab € 24,63*
Zubehör
Raspberry Pi PiNoIR Kameramodul Bus: CSI-2, 23.86 x 25 x 9mm
Raspberry Pi
Raspberry Pi Camera V2.1 PiNoir (Bulk)
€ 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt