Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS OSLON Black IR Pinoir Basic LED-Beleuchtungs-Kit, IR, Kamerabeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-875-0031
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILK-PINOIR-BASIC-01.
EAN/GTIN:
     5059045719977
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
ir led array
Anwendung = Kamerabeleuchtung
LED-Kit enthält = Konstantstrom-LED-Treiber, Kühlkörper, LED-Modul
LED Farbe = IR
Anzahl der LEDs = 1
Serie = OSLON Black IR Pinoir Basic

Entwicklungskits ILS PiNoir. Die PiNoir-Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera für Raspberry Pi. Es gibt zwei Kit-Optionen: ein Basiskit mit dem Array, Kühlkörper und Treiber oder das vollständige Kit mit Gehäuse und Linse zusätzlich. Sekundäre Linsen können hinzugefügt werden, um die Strahlbreite zu erweitern oder zu verengen. Die sternförmige PiNoir-LED-Array-Platine nutzt eine schwarze OSLON-IR-LED von OSRAM Opto Semiconductors. Diese kompakte IR-LED kann in dichten Anordnungen für hohe Leistungsdichte verwendet werden. Das PiNoir-Entwicklungskit von ILS wurde entwickelt für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera und kann in Anwendungen wie z. B. CCTV, Nachtsicht und Nummernschilderkennung verwendet werden.. Das Basiskit (ILK-PINOIR-BASIC-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Das vollständige Kit (ILK-PINOIR-FULL-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Anna-Grundplatte Anna-ABSTANDSHALTER Anna-OBERTEILPLATTE Anna-Linse Schraubenpaket
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kamerabeleuchtung
LED-Kit enthält:
Konstantstrom-LED-Treiber, Kühlkörper, LED-Modul
LED Farbe:
IR
Anzahl der LEDs:
1
Serie:
OSLON Black IR Pinoir Basic
Weitere Suchbegriffe: led array, 8750031, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Sets, Intelligent LED Solutions, ILKPINOIRBASIC01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,46*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi PiNoir Camera Module V2.1
ab € 24,63*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi Camera V2.1 PiNoir (Bulk)
€ 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.