Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET F862, Polypropylen Folienkondensator X2, 1,2?F, ±10% / 310Vac, Printmontage, Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-874-0784
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DU125K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
Die Serie F862 von KEMET umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren mit Kapselung aus selbstverlöschendem Harz. Die Folienkondensatoren der Serie F862 wurden für Sicherheitsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. hoher Feuchtigkeit entwickelt. Diese Polypropylenkondensatoren erfüllen die anspruchsvollen Qualifikationsanforderungen des Automotive Electronics Council gemäß AEC-Q200.
Nennspannung: 310 V ac, 50/60 Hz. Anschlussabstand: 15,0–27,5 mm. Klimakategorie: 40/110/56, IEC 60068-1. Bleifreie Anschlüsse . Großer Betriebstemperaturbereich . 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1900 V dc. AEC-Q200-zertifiziert
Kapazität = 1.2µF
Spannung = 310V ac
Montageart = PCB-Montage
Toleranz = ±10%
Serie = F862
Applikation = EMI-Entstörung für AC-Leitungen und RC-Netzwerke, Kfz, kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 13mm
Weitere Suchbegriffe: 8740784, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polypropylen Folienkondensator, KEMET
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,59*
1
€ 5,95*
ab € 0,588*
€ 1,77*
1
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 1,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG