Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET F862, Polypropylen Folienkondensator X2, 390nF, ±10% / 310Vac, Printmontage, Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-874-0762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DJ394K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
Die Serie F862 von KEMET umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren mit Kapselung aus selbstverlöschendem Harz. Die Folienkondensatoren der Serie F862 wurden für Sicherheitsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. hoher Feuchtigkeit entwickelt. Diese Polypropylenkondensatoren erfüllen die anspruchsvollen Qualifikationsanforderungen des Automotive Electronics Council gemäß AEC-Q200.
Nennspannung: 310 V ac, 50/60 Hz. Anschlussabstand: 15,0–27,5 mm. Klimakategorie: 40/110/56, IEC 60068-1. Bleifreie Anschlüsse . Großer Betriebstemperaturbereich . 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1900 V dc. AEC-Q200-zertifiziert
Kapazität = 390nF
Spannung = 310V ac
Montageart = PCB-Montage
Toleranz = ±10%
Serie = F862
Applikation = EMI-Entstörung für AC-Leitungen und RC-Netzwerke, Kfz, kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8740762, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polypropylen Folienkondensator, KEMET
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,5193*
€ 0,7491*
2
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,17*
Lager 108
6
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,18*
1
€ 5,95*
ab € 0,285*
€ 1,485*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 468 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,10*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,10*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 5,94*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,84*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,44*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG