Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3500K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3500K, Weiß
LED-Streifen 3500K, Weiß
LED-Streifen 3500K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-873-2499
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L202-3580033C30000
EAN/GTIN:
     5059045759188
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 35V
Oberflächenfarbe = 3500K
Serie = LUXEON MATRIX XR-3535L

LED-Array-Module LUXEON XR-3535L. Die Serie LUXEON XR-3535L von Philips Lumileds umfasst lineare LED-Arrays, die auf starre Substrate montiert werden. Sie sind ein Teil der LUXEON XR-Familie von vollständig integrierten Lösungen. Mit LEDs der Serie LUXEON 3535L bieten sie die Lichtqualität und gleichmäßige Leuchtdichte, die in Anwendungen mit verteilten Lichtquellen erforderlich sind. Die LEDs der Serie LUXEON 3535L bieten außerdem eine optimierte Leistung sowie einen hohen Wirkungsgrad und einen hohe Zuverlässigkeit, womit sie für Beleuchtungsanwendungen in Gebäuden wie im Freien geeignet sind. Die LED-Arrays der Serie LUXEON XR-3535L bestehen aus LUXEON 3535L-LEDs, einem starren Substrat und elektrischen Steckverbindern. Sie wurden für Zhaga-konforme Baugruppen entwickelt. Ein starres und wärmeleitfähiges Substrat sorgt für hohe Robustheit und effiziente Wärmeableitung. Die LUXEON XR-3535L ist ein einsatzbereites Gerät, mit dem der Benutzer seine Vorlaufzeiten verkürzen kann. Geeignete Anwendungen für die LUXEON XR-3535L umfassen Innenraumleuchten sowie lineare Arrays für den Einsatz in Gebäuden/im Freien.. Merkmale der LED-Arrays LUXEON XR-3535L: Vollständig integrierte Lösung LEDs LUXEON 3535L Super CEM3-Leiterplatte – wärmeleitfähiges und starres Substrat Entwickelt für Zhaga-konforme Baugruppen Einfache Montage CCT: 3000 K, 3500 K, 4000 K (bei 80 CRI) 152 lm/W @ 1502 lm, 4000 K 80 CRI
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
35V
Oberflächenfarbe:
3500K
Serie:
LUXEON MATRIX XR-3535L
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array weiss, led array, 8732499, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Lumileds, L2023580033C30000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
F13853_FLORENCE-Z90
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.