Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier Polyester Kondensator 1,2nF 70 V ac, 100 V dc ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-871-6236
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     225P12291WD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Kapazität = 1.2nF
Spannung = 70 V ac, 100 V dc
Anschlussraster = 9.5mm
Serie = 225P
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 17.8mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 8.9mm
Abmessungen = 17.8 x 8.9 x 6.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verlustleistungsfaktor = 0.75%

Cornell-Dubilier Serie 225P Orange Drop®. Cornell-Dubilier Serie 225P Orange Drop®, Polyesterfolienkondensatoren sind für den Betrieb in einer Vielzahl von anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen konzipiert. Die Kondensatoren 225P sind umhüllt von der zuverlässigsten Polyester- und Aluminiumfolie und geschützt durch einen widerstandsfähigen Anstrich mit orangefarbenem Epoxidharz. Die Serie 225P ist eine ideale Wahl für viele kommerzielle und industrielle Elektronikanwendungen, von Netzteilen und Messtechnik bis hin zu Audio-Verstärkern und Prüfgeräten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.