Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier Polyesterkondensator (PET) 1nF 200 V ac, 400 V dc ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-871-5902
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     225P10294XD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
KT-Kondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Anschlussraster = 9.5mm
Serie = 225P
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 20.3mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 20.3 x 14 x 6.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Toleranz Plus = +10%

Cornell-Dubilier Serie 225P Orange Drop®. Cornell-Dubilier Serie 225P Orange Drop®, Polyesterfolienkondensatoren sind für den Betrieb in einer Vielzahl von anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen konzipiert. Die Kondensatoren 225P sind umhüllt von der zuverlässigsten Polyester- und Aluminiumfolie und geschützt durch einen widerstandsfähigen Anstrich mit orangefarbenem Epoxidharz. Die Serie 225P ist eine ideale Wahl für viele kommerzielle und industrielle Elektronikanwendungen, von Netzteilen und Messtechnik bis hin zu Audio-Verstärkern und Prüfgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Anschlussraster:
9.5mm
Serie:
225P
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Polyester
Länge:
20.3mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
20.3 x 14 x 6.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 1nf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, 8715902, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, Cornell-Dubilier, 225P10294XD3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.