Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth 885070 SMD Kondensator-Kit, 2160-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-871-1714
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885070
EAN/GTIN:
     5059042734478
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Stückzahl = 2160
Montageart = Oberflächenmontage
Mindestspannung = 6.3V

0805 SMD MLCC-Sortiment von Würth, Serie WCAP-CSGP. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 47 μF Nennspannungen: 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Dielektrika: NPO, X7R, X5R Anschluss: Cu/Ni/Sn Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Suchbegriffe: 8711714, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensator Mustersets, Wurth Elektronik, 885070
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 169,98*
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 176,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,98*
€ 202,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,39*
€ 194,43
pro Paket
1 Paket enthält 2.160 Stück (ab € 0,07565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.