Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Stromwandler 1:125, 7A, 4.7 x 3.5 x 3.5mm, PCB-Montage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-871-1584
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801A0135A125
EAN/GTIN:
     5059043576619
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Eingangstrom = 7A
Windungsverhältnis = 1:125
Länge = 4.7mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 3.5mm
Abmessungen = 4.7 x 3.5 x 3.5mm
Gewicht = 0.2g
Montagetyp = Oberflächenmontage
Betriebsfrequenz min. = 50kHz
Kern Typ = EE 4.2

SMD-Stromfühlertransformatoren Serie B82801A, EE 4.2-Kern. Sehr niedriger Gleichstromwiderstand Verschiedene Drehverhältnisse Sehr kleines Gehäuse RoHS-kompatibel Anwendungen in Schaltnetzteilen, Regelung mit Rückkopplung, Überlasterfassung und Lastabfall-/Abschaltungserkennung
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 8711584, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Stromtransformatoren, EPCOS, B82801A0135A125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39001*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,23002*
€ 16,93372
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,49002*
€ 11,29312
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,89002*
€ 10,57912
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,39001*
€ 9,98411
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.