Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie 3522 Widerstand 18kΩ ±5% 3W, SMD 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-871-1171
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352218KJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
Die Leistungswiderstände der Serie TE 3522 sind kostengünstige Hochleistungs-Dickschicht-SMD-Bauelemente. Die 3522-Leistungswiderstände bieten ein kleines Verhältnis Größe/Leistung. Sie sind geeignet für automatische hochvolumige Bestückung und in Anwendungen wie Hochfrequenzfunktionen aufgrund der kurzen Kabelstruktur.
500 V Maximale Überlastung250 V Betriebsspannung3 W bei 70 °CAnschlussklemmenoberfläche mattes Sn über NiWert ist auf dem Widerstand markiert
Widerstand = 18kOhms
Gehäuse-Form = 2512
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 6.3 x 0.6mm
Länge = 6.3mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 0.6mm
Serie = 3522
Weitere Suchbegriffe: 8711171, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,148*
€ 0,504*
5
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,811*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,504*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG