Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, KMF1.1163.11, 5 x 20mm, 2-polig, Schnellverbinder Anschluss, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-870-3662
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1163.11
EAN/GTIN:
     5059039787616
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Schnellverbinder
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 125 V ac, 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 30.5mm
Tiefe = 42.9mm
Höhe = 50mm

IEC/EN 60950 IEC/UL 60601-1. VDE-Zertifikatnummer: 40035743 UL-Aktenzeichen: E72928 CCC-Aktenzeichen: 2009010204326571. Informationen zur Serie. Die Netzeingangsmodule der Serie KMF mit Netzfilter von SCHURTER sind eine ultrakompakte Lösung mit kleinen Abmessungen hinter und vor der Tafel. Diese Netzleitungsfilter rasten von der Vorderseite aus ein und besitzen vier Hauptfunktionen. Die Serie KMF dient als Netzfilter (in der Standard- und medizintechnischen Ausführung), Eingangsschutz nach Klasse I oder II, als Sicherungshalter für 1- oder 2-polige Sicherungseinsätze in 5 x 20 mm sowie als 2-poliger Netzschalter. Diese Netzeingangsmodule besitzen flexible Stahlsegmente für einen ausgezeichneten Kontakt und eine innovative EMV-Abschirmung. Alle Einzelelement werden vorverdrahtet geliefert, und die Sicherungshaltereinschübe dienen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Der IEC-Geräteeingang der Serie KMF von Schurter zur Frontplattenmontage mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig. Diese Filter verfügen über eine kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen vor und hinter dem Panel. EMV-Abschirmung mit flexiblen Stahlsegmenten für einen guten Kontakt. Einfache flexible Rastmontage. Ausführungen mit Schutzklasse 1 oder 11. Geeignet für den Einsatz in Geräten gemäß IEC/UL 60950 Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten gemäß IEC/UL 60601-1. Informationen zur Produktanwendung. Die Netzeingangsmodule SCHURTER KMF können in medizintechnischen Geräten mit IEC/UL 60601-1 und in Standardgeräten gemäß IEC/UL 60950 eingesetzt werden. Zulassungen. UL-Aktenzeichen
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, 8703662, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, KMF1116311
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,39*
€ 28,00*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 25,845*
€ 28,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,145*
€ 33,49255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,775*
€ 33,05225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,845*
€ 30,75555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 562,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,18*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,37*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.