Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Hydraulik- Ersatzfilter, Serie Typ 9, Filter 10μm, max. 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-869-6788
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928017309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hersteller Serie = Typ 9
Filtergröße = 10µm
Betriebsdruck max. = 30 bar

Bosch-Ersatzfilterelemente – Hydac. Eine Serie von Ersatz-Hydraulikfilterelementen von Bosch Rexroth, die für Hydac-Druck und Rücklauffiltergehäuse geeignet sind. Diese nicht gewebten Glasfaserelemente weisen eine Kollapsdruckstufe von 10 bis 210 bar auf und sind mit einer absoluten Filterfeinheit von 10 oder 20 μm erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikfilter KFZ, hydraulikfilter, 8696788, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Austauschfilterelemente, Bosch Rexroth, R928017309
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 83,77*
€ 90,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 122,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
1250493
ab € 90,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.