Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus A160-T iglidur Tribo-Tape Gleitfolie mit Kleberücken, 0,5 x 120 x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-868-6891
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A160-T-005-0120-G1
EAN/GTIN:
     5060641245272
Suchbegriffe:
Gleitfolienband
Länge = 1m

Tribo Tape. Der Tribo-Tape-Liner von igus® kann für eine Vielzahl von tribologisch belasteten Flächen und Formen verwendet werden, um Transportanwendungen, z. B. für Maschinenflächen, zu optimieren. Aus der Dicke von lediglich 0,5 mm ergibt sich ein sehr geringer Platzbedarf. Die einfache Verarbeitung (das Band kann mit einer Schere geschnitten werden) und die optionale selbstklebende Unterlage des Liners führen zu fast unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Material: Iglidur A160 Haftend Schmiermittel- und wartungsfrei Leicht zu schneiden Verschleißfest Ideal für kompakte Bereiche Geringer Reibungskoeffizient Verwendbar in Temperaturen von bis zu +100 °C Breite x Länge x Dicke: 120 x 1000 x 0,5 mm Produkt ; 8686891 8686891 hat eine selbstklebende Rückseite ; 8686898 Produkt 8686898 Produkt ist nicht klebend. Typische Anwendungen:. Maschinenbau, Materialhandhabung, Befestigungskonstruktion, Installationstechnik
Weitere Suchbegriffe: 8686891, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, A160T0050120G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,29*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,28*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 95,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.