Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter, C14, C18 IEC Gerätestecker mit Filter, 5120.0001.0, Ohne, Schnellverbinder Anschluss, 2A, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867-6052
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5120.0001.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker schurter
gerätestecker
C14 IEC-Gerätesteckdosen Serie 5120 für Frontplattenmontage mit Netzfilter von Schurter. Die Serie 5120 verfügt über ein vollständig geschlossenes Filtergehäuse, das Filtern hoher Leistung bietet.
Schnellverbindungsklemme, 6,3 x 0,8 mm. Tafelmontage. Standard- oder medizinische Ausführungen erhältlich
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Schnellverbinder
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Schraub
Betriebsfrequenz = 50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IEC Steckverbindertyp = C14, C18
Breite = 48.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8676052, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 512000010
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 5,95*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 6,61*
1
€ 4,50*
ab € 6,22*
€ 7,42*
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 10,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,161*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,13*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,90*
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG