Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter SMD-Sicherung, nicht rückstellbar 500mA T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867-4460
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2413.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherungen der Serie UMZ 250 von Schurter komplett mit Sicherungsclip. Die Sicherungen der Serie UMZ 250 haben ein hohes Ausschaltvermögen und wurden für den Primärschutz auf SMD-Leiterplatten und Industrieelektronik entwickelt.
Träge Sicherungen. Hohe Abschaltleistung. Vergoldete Kupferanschlüsse
Strom = 500mA
Länge = 11.3mm
Breite = 4.2mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 11.3 x 4.2 x 4mm
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Klemmenmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, Subminiature-Sicherung, smd-sicherung t, mf-r sicherung, smd-sicherung 500ma, 8674460, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen, SMD, Schurter, 3404241311
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,21*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,29*
1
€ 5,95*
ab € 0,817*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG