Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter PCB Sicherung mit Drahtanschluss 10 (VDE) A, 16 (UL/CSA) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867-4353
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
Strom = 10 (VDE) A, 16 (UL/CSA) A
Gehäusematerial = Thermoplast

UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10/250 V). Sicherungshalter, 5 x 20 mm – Serie FPG, Schurter. Die Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind eine robuste und zuverlässige Lösung für eine Reihe von Sicherungsanforderungen. Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind mit geschlitztem oder Fingergriff-Stecker erhältlich und bieten damit eine erhöhte Vielseitigkeit. Zu den Anwendungen gehören industrielle Elektronik, Haushaltsgeräte und medizintechnische Geräte. Anschlussklemmen: 4,8 x 0,5 mm Berührungsschutz: PC2 Von hinten abgedichtet Thermoplastgehäuse Verzinnte Messingkontakte
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 8674353, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen mit Drahtanschluss, Schurter, 31010115
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,19*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 3,60*
5
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,55*
1
€ 4,50*
ab € 3,67*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1513
ab € 0,1134*
Zubehör
Schurter
7010.346
ab € 0,70*
Zubehör
Schurter
7030.3270
ab € 14,47*
Zubehör
Schurter
7030.3120
ab € 15,02*
Zubehör
Schurter
7040.3150
ab € 19,08*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,1108*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,125*
Zubehör
Schurter
0034.3129
ab € 0,161*
Zubehör
Schurter
0034.3117
ab € 0,0976*
Zubehör
Schurter
0034.3120
ab € 0,0982*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,135*
Zubehör
Schurter
0001.1007
ab € 0,124*
Zubehör
Schurter
0001.2507
ab € 0,135*
Zubehör
Schurter
0001.2512
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG