Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CRS Anti-Surge Dickschichtwiderstand, 1M? ±1% 0,25W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867-2937
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS0805-FX-1004ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0805
smd widerstand
Dickschichtwiderstände der Serie CRS von Bourns, entwickelt für eine hohe Nennleistung bei gleichzeitiger Fähigkeit, hohen Stromstößen standzuhalten. Die Serie CRS ist in Toleranzen von entweder 1 % oder 5 % sowie TCR-Werten von entweder 100 ppm oder 200 ppm erhältlich, je nach Widerstandswert. Anwendungen für die Serie CRS umfassen: Hochspannungsanwendungen, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Netzteile
Widerstand = 1MOhms
Gehäuse-Form = 0805
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 2 x 0.5mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8672937, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Bourns, CRS0805FX1004ELF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,0451*
€ 0,1252*
10
€ 5,95*
ab € 0,0267*
€ 0,3655*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1252*
€ 0,149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walsin
WF08P1004FTL
ab € 0,00472*
Ähnlich
Walsin
WF08P1004FTL
ab € 0,01072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG