Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, 4302.5312, 2-polig, Schnellverbinder Anschluss, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867-2186
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.5312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
IEC-Geräteeingänge Serie KFB2 von Schurter, C14 mit Netzfilter und Netzkippschalter. Die Serie KFB verfügt über eine EMV-Abschirmung und ist für den Einsatz in Geräten gemäß IEC/UL 60950 geeignet. Die Serie KEB ist für Schraub-Frontplattenmontage vorgesehen und besitzt Schnellverbindungsklemmen in 4,8 x 0,8 mm.
2-polig. EMV-Abschirmung. Tafelmontage . Schnellverbindungsklemmen 4,8 x 0,8 mm
Gender = Male
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Schnellverbinder
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 125 V ac (UL/CSA), 250 V ac (IEC)
Montagetyp = Schraub
Betriebsfrequenz = 50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 30.5mm
Tiefe = 63 (With Pin)mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, 8672186, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43025312
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 17,97*
1
€ 4,50*
ab € 19,72*
€ 24,07*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 41,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 415,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG