Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter PCB Sicherung mit Drahtanschluss, radial 1A T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-866-8604
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung 1,0 a träge
kleinstsicherung
Strom = 1A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8.5mm
Drahtlänge = 18.8mm
Drahtneigung = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

Serie MXT von Schurter. Subminiatur-Sicherungen der Serie MXT von Schurter können direkt an die Leiterplatten gelötet werden. Die MXT-Serie hat ein Thermoplastgehäuse und verzinnte Kupferverbinder. Die MXT-Serie hat eine kompakte Bauform und ist daher ideal für Primärschutz auf Leiterplatten sowie für Netzteiladapter und SMPS. Hohe Abschaltleistung Zeitverzögerung
Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, 8668604, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen mit Drahtanschluss, Schurter, 00346915
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,579*
1
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,84*
1
€ 5,95*
ab € 0,383*
€ 1,106*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CSICS/3/101
ab € 0,0803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG