Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF-A SMD Dünnschichtwiderstand, 3,9k? ±0.1% 0,1W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-866-7428
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF-A-0805B3K9E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD Widerstand
Thin Film Widerstand
Die Dünnschicht-Chip-Widerstände der Serie CPF-A in Kfz-Qualität sind AEC-Q200-konform. Lieferung auf Band und Rolle zum einfachen Einsetzen, erhältlich in 6 Größen mit Nennleistungen von bis zu 0,5 W.
Design und Verarbeitung mit Spezialwerkstoffen für stark schwefelhaltige Anwendungen . Testbewährte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schwefel,Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +155 °C
Automobilindustrie, Medizin, Prüfung/Messung und Kommunikation
Widerstand = 3.9kOhms
Gehäuse-Form = 0805
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 2 x 0.5mm
Länge = 2mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CPF-A
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 0805, dünnfilmwiderstand, 8667428, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity, CPFA0805B3K9E1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,151*
€ 0,331*
1
€ 5,95*
ab € 0,141*
€ 0,839*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,331*
€ 0,394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG