Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter FIN mini Sicherungshalter für die Tafelmontage, bis 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-866-3362
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1351
EAN/GTIN:
     5059039786732
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungsgröße = Mini
Strom = 10A
Kompatible Sicherungslänge = 20mm
Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 5mm
Kompatible Sicherungsabmessungen = 5 x 20mm
Passende Sicherungsgrößen = Mini

Schurter Serie FIN. Stoßfeste Sicherungshalter der Serie FIN von Schurter für die Frontplattenmontage von Sicherungspatronen der Größe 5 x 20. Die Serie FIN ist mit Löt- oder Schnellverbindungsklemmen aus einer verzinnten Kupferlegierung erhältlich.. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungshalter mit Isolierwänden Tafelmontage Schutzart IP67
Weitere Suchbegriffe: 8663362, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungshalter für Frontplattenmontage, Schurter, 00311351
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 10,77*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 12,12*
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 16,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.