Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter FSM Keramik Feinsicherung M 3,15A, Ø 5 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-865-7402
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktreihe von Glas- und Keramik-F-Patronensicherungen mit flinker Abschaltung von Schurter. Perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität.
5 x 20 mm. Niedriges und mittleres Ausschaltvermögen. Glas/Keramik. Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung
Strom = 3.15A
Charakteristik = M
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Durchmesser = 5.2mm
Gesamtlänge = 20mm
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 1000 A @ 250 V ac/125 V dc
Größenbezeichnung = Miniature
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = FSM
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 3,15a m, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, 8657402, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 342521
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 0,94*
1
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,083
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG