Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter FSM Keramik Feinsicherung M 2A, Ø 5 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-865-7386
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Zylindersicherung
Produktreihe von Glas- und Keramik-F-Patronensicherungen mit flinker Abschaltung von Schurter. Perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität.
5 x 20 mm. Niedriges und mittleres Ausschaltvermögen. Glas/Keramik. Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung
Strom = 2A
Charakteristik = M
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Durchmesser = 5.2mm
Gesamtlänge = 20mm
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 1000 A @ 250 V ac/125 V dc
Größenbezeichnung = Miniature
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = –40 - +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherungen, feinsicherung 2a m, feinsicherung, feinsicherung 2a, 8657386, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 342519
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,89*
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG