Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, Linear Dimmung / 30mA, UMLP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-864-4982
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN5624UMPX
EAN/GTIN:
     5059042626230
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 30mA
Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Linear
Gehäusetyp = UMLP
Anzahl der Pins = 10
Nennstrom = 5 → 30mA

Display-Treiber, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
30mA
Eingangsspannung:
2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Linear
Gehäusetyp:
UMLP
Anzahl der Pins:
10
Nennstrom:
5 → 30mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8644982, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, FAN5624UMPX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.