Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth, SMD Ferrit 0603 (1608M), Serie WE-MPSB, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-863-0882
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279228111
EAN/GTIN:
     5059042123166
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 110Ω
Nennstrom = 4.1A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = WE-MPSB

Mehrschichtige EMI-Leistungsentstörungsperle – Serie WE-MPSB. Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A. Aufschmelzlötung empfohlen Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Sehr niedriger DC-Widerstand Anwendungen in Filtern mit hohen Einschaltstromspitzen, Motor-Störimpulsunterdrückung, EMI-Unterdrückung von DC/DC-Wandlern und DC-Netzteilen, Breitband-Unterdrückung
Weitere Suchbegriffe: 8630882, Passive Bauelemente, Ferritkerne, Wurth Elektronik, 74279228111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.