Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Zylindrisch, 14mm, Außen-Ø: 30mm, Länge: 21mm, LSMZP14RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     MZP14RR
EAN/GTIN:
     5056112218395
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 3mm
Für Wellendurchmesser = 14mm
Außendurchmesser = 30mm
Gesamtlänge = 21mm

Bei den Muttern darf ausschließlich die MIG-Schweißung angewendet werden, das Elektrodenschweißen wird nicht empfohlen. Rundmutter, Stahl. Die zylindrische Mutter aus Stahl für die trapezförmige Führungsspindel ist für die Befestigung geeignet, sowie für kleine Lasten bei manuellem Betrieb oder bei Bewegung. Einfacher Startgewindetyp.
Weitere Suchbegriffe: 8625382, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, MZP14RR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE14RR1000
ab € 23,44*
Zubehör
RS Pro
KAF14RR1000
ab € 85,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.