Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Zylindrisch, 20mm, Außen-Ø: 45mm, Länge: 40mm, LSHBD20AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     HBD20AR
EAN/GTIN:
     5056112218340
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 4mm
Für Wellendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 45mm
Gesamtlänge = 40mm

Rundmutter, Bronze. Zylindrische Mutter aus Bronze für trapezförmige Führungsspindeln. Einfaches Startgewinde. Geeignet für Anwendungen mit geringen Lasten. Regelmäßige Schmierung wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Betrieb sicherzustellen.
Weitere Suchbegriffe: 8625363, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, HBD20AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE20AR1000
ab € 40,37*
Zubehör
RS Pro
KAF20AR1000
ab € 160,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.