Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Zylindrisch, 18mm, Außen-Ø: 40mm, Länge: 36mm, LSHBD18AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5360
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     HBD18AR
EAN/GTIN:
     5056112218333
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 4mm
Für Wellendurchmesser = 18mm
Außendurchmesser = 40mm
Gesamtlänge = 36mm

Rundmutter, Bronze. Zylindrische Mutter aus Bronze für trapezförmige Führungsspindeln. Einfaches Startgewinde. Geeignet für Anwendungen mit geringen Lasten. Regelmäßige Schmierung wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Betrieb sicherzustellen.
Weitere Suchbegriffe: 8625360, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, HBD18AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE18AR1000
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.