Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Spindelmutter Zylindrisch, 14mm, Außen-Ø: 30mm, Länge: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625357
EAN/GTIN:
     5056112218326
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 3mm
Für Wellendurchmesser = 14mm
Außendurchmesser = 30mm
Gesamtlänge = 28mm

Rundmutter, Bronze. Zylindrische Mutter aus Bronze für trapezförmige Führungsspindeln. Einfaches Startgewinde. Geeignet für Anwendungen mit geringen Lasten. Regelmäßige Schmierung wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Betrieb sicherzustellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.