Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Zylindrisch, 10mm, Außen-Ø: 22mm, Länge: 20mm, LSHBD10TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5345
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     LSHBD10TR
EAN/GTIN:
     5056112218289
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 2mm
Für Wellendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 22mm
Gesamtlänge = 20mm

Rundmutter, Bronze. Zylindrische Mutter aus Bronze für trapezförmige Führungsspindeln. Einfaches Startgewinde. Geeignet für Anwendungen mit geringen Lasten. Regelmäßige Schmierung wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Betrieb sicherzustellen.
Weitere Suchbegriffe: 8625345, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, LSHBD10TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE10TR1000
ab € 12,39*
Zubehör
RS Pro
KAF10TR1000
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.