Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Rund, mit Flansch, 24mm, Außen-Ø: 55mm, Länge: 44mm, LSFFR24AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5341
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     FFR24AR
EAN/GTIN:
     5056112218272
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 5mm
Für Wellendurchmesser = 24mm
Außendurchmesser = 55mm
Gesamtlänge = 44mm

Flanschmutter, Bronze. Flanschmutter aus Bronze für einen einfachen Start, trapezförmige Führungsspindeln. Gefertigt aus Bronze mit guter Verschleißfestigkeit und geeignet für Anwendungen, die kontinuierlich bewegt werden.
Weitere Suchbegriffe: 8625341, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, FFR24AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE24AR1000
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.