Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Spindelmutter Rund, mit Flansch, 12mm, Außen-Ø: 48mm, Länge: 35mm, LSFFR12AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     LSFFR12AR
EAN/GTIN:
     5056112218241
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 3mm
Für Wellendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 48mm
Gesamtlänge = 35mm

Flanschmutter, Bronze. Flanschmutter aus Bronze für einen einfachen Start, trapezförmige Führungsspindeln. Gefertigt aus Bronze mit guter Verschleißfestigkeit und geeignet für Anwendungen, die kontinuierlich bewegt werden.
Weitere Suchbegriffe: 8625329, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS PRO, LSFFR12AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
LSKUE12AR1000
ab € 16,32*
Zubehör
RS Pro
LSKAF12AR1000
ab € 61,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.