Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Spindelmutter Rund, mit Flansch, 10mm, Außen-Ø: 42mm, Länge: 25mm, LSFFR10TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5326
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     LSFFR10TR
EAN/GTIN:
     5056112218234
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 2mm
Für Wellendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 42mm
Gesamtlänge = 25mm

Flanschmutter, Bronze. Flanschmutter aus Bronze für einen einfachen Start, trapezförmige Führungsspindeln. Gefertigt aus Bronze mit guter Verschleißfestigkeit und geeignet für Anwendungen, die kontinuierlich bewegt werden.
Weitere Suchbegriffe: 8625326, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, RS Pro, LSFFR10TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
KUE10TR1000
ab € 12,39*
Zubehör
RS Pro
KAF10TR1000
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.