Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Führungsspindel, Wellen-Ø 12mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-5301
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     KAF12AR1000
EAN/GTIN:
     5056112218166
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 3mm
Schaftdurchmesser = 12mm
Schaftlänge = 1000mm

Führungsspindel, Edelstahl. Trapezförmige, gewalzte Gewinde sind besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Lasten, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Gewalzter Edelstahl (AISI 316) sorgt für eine ausgezeichnete Härte und Oberfläche, was im Vergleich zu bearbeiteten Gewinden zu einer Erhöhung des Reibungskoeffizienten sowie der Lebensdauer der Führungsspindelmutter führt. Mit einem Anschnittwinkel von weniger als 5° ist diese Führungsspindel selbstverriegelnd und verringert das notwendige Drehmoment. Die trapezförmigen Gewindespindeln sind stärker und verschleißfester als die entsprechenden Vierkantgewinde-Führungsspindeln und sind breit einsetzbar, z. B. in Drehbänken und Fräsgeräten sowie für Elektronik, Mess- und lineare Systeme. Edelstahl-Führungsspindeln sind eine ausgezeichnete Wahl für raue Umgebungen und überstehen sogar Salzwassereintauchprüfungen, Hochtemperaturumgebungen und Anwendungen, bei denen die Einwirkung von höheren Temperaturen auftreten können. Präzisionsgewalzte Gewinde, Edelstahl 0,2 mm Führungsgenauigkeit pro 300 mm 1,5 mm Führungsgenauigkeit pro 300 mm Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 8625301, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Schrauben und Wellen, RS Pro, KAF12AR1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
FFR12AR
ab € 60,07*
Zubehör
RS Pro
LSMZP12AR
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
LSHBD12AR
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.