Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED grün 2,5 V, 30° Rund-Linse 5 mm / T-1 3/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-2982
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113LGD
EAN/GTIN:
     5059041219686
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 3 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Round
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm
LED Material = GaP

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Suchbegriffe: 8622982, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, L7113LGD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,30*
€ 7,497
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0677*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.