Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED grün 2,5 V, 110° rechteckige Linse Rechteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862-2721
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-113GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 7 x 5 x 2mm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Suchbegriffe: 8622721, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, L113GDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG