Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright Durchsteck LED 2,5 V grün, 40 °C Rund-Linse, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-860-9810
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104LGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Die Serie mit niedriger Stromaufnahme von Kingbright ist eine Produktfamilie von durchkontaktierten LEDs. Sie befinden sich in T-1- (3 mm) und T-1-3/4- Gehäusen (5 mm) mit 2 Universalleitungen. Die LEDs der Serie mit niedriger Stromaufnahme haben eine Streulinse und sind in einer Reihe verschiedener Farben einschließlich Rot mit hohem Wirkungsgrad erhältlich.
Merkmale der LEDs mit niedriger Stromaufnahme:. Geringer Stromverbrauch. L-7104 sind in T-1-Gehäusen (3 mm). L-7113 sind in T-1 3/4-Gehäusen (5 mm). Zuverlässig und robust. Lange Lebensdauer. Betrieb mit geringer Stromaufnahme, IF = 2 mA
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Round
Wellenlänge typ. = 568 nm
Weitere Suchbegriffe: 8609810, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, L7104LGD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,0615*
€ 0,1073*
1
€ 4,50*
ab € 0,0885*
€ 0,1442*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG