Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright Durchsteck LED 14 V gelb, 40 °C Rund-Linse, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-860-9680
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104YD-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich.
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 14 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Round
Wellenlänge typ. = 588 nm
Weitere Suchbegriffe: 8609680, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, L7104YD12V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,153*
€ 0,204*
1
€ 4,50*
ab € 0,153*
€ 0,274*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG