Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, Graphit, Stärke 0.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-859-7634
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-STAR-2A.
EAN/GTIN:
     5059045856177
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Dicke = 0.125mm
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

Thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) ILS – LED Stars. Die Serie ILA-TIM-STAR von Intelligent LED Solutions ist eine Serie von Wärmeaufnahmekissen, die eigens für LED Star-Arrays entwickelt wurde. Die Wärmeaufnahmekissen der Serie ILA-TIM-STAR bestehen aus der Familie der Thermal Interface Materials (TIM) von ILS. Sie sind erhältlich in nicht selbstklebenden oder ein-/doppelseitig klebenden Optionen.. "Merkmale des nicht einseitigen, selbstklebenden ILA-TIM-STAR: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Merkmale des doppelseitigen ILA-TIM-STAR: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C"
Weitere Informationen:
Dicke:
0.125mm
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 8597634, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitpads, Intelligent LED Solutions, ILATIMSTAR2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.