Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, Graphit, 240 W/m·K, 5 W/m·K, Stärke 0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-859-7631
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-STAR-1A
EAN/GTIN:
     5059045699569
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,3mm
Dicke = 0.25mm
Wärmeleitfähigkeit = 240 W/m·K, 5 W/m·K
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

Thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) ILS – LED Stars. Die Serie ILA-TIM-STAR von Intelligent LED Solutions ist eine Serie von Wärmeaufnahmekissen, die eigens für LED Star-Arrays entwickelt wurde. Die Wärmeaufnahmekissen der Serie ILA-TIM-STAR bestehen aus der Familie der Thermal Interface Materials (TIM) von ILS. Sie sind erhältlich in nicht selbstklebenden oder ein-/doppelseitig klebenden Optionen.. "Merkmale des nicht einseitigen, selbstklebenden ILA-TIM-STAR: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Merkmale des doppelseitigen ILA-TIM-STAR: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C"
Weitere Informationen:
Dicke:
0.25mm
Wärmeleitfähigkeit:
240 W/m·K, 5 W/m·K
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 8597631, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitpads, Intelligent LED Solutions, ILATIMSTAR1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 160 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.