Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker TL062CD 1MHz SOIC, 8-Pin No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-857-878
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CD
EAN/GTIN:
     5059042809428
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 3.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 3.91mm

JFET-Eingangs-Operationsverstärker, TL060-Familie. Bei der Serie TL060 von Texas Instruments handelt es sich um JFET-Eingang-Operationsverstärker in Energiesparversion, die gute Leistung bei erheblicher Senkung des Energieverbrauchs gegenüber der TL080-Produktfamilie bieten.
Weitere Suchbegriffe: Junktion-FET, Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, 857878, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL062CD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,2655*
€ 0,3795*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,17*
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.