Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-857-8359
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043510569
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = SOT-343
Anzahl der Pins = 4
Nennstrom = 10 65mA

LED-Treiber, Infineon. Diese LED-Treiber-ICs von Infineon sind leistungsstarke Geräte für Hochleistungs-LEDs. Die Infineon-LED-Treiber eignen sich für Anwendungen wie: - LED-Treiber für allgemeine Beleuchtungsanwendungen - Einzelhandel-, Büro- und Wohnraumleuchten - Punktstrahler / Einbauleuchte - LED-Ersatzlampen - Gebäudebeleuchtung - Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
SOT-343
Anzahl der Pins:
4
Nennstrom:
10 65mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8578359, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR401WH6327XTSA1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0844*
€ 0,0903*
5
€ 5,90*
ab € 0,1019*
€ 0,2275*
5
€ 5,95*
ab € 0,0803*
€ 0,3642*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 270,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,03*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,20*
Zubehör
Osram
LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z
ab € 0,27*
Zubehör
Osram
LT L29S-N2Q1-25-Z
ab € 0,643*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.