Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idealtek Löthilfswerkzeug MPT für MPT-Sonden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-852-6244
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT2CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8526244
Werkzeuge
Löt- & Entlötwerkzeuge
Lötkolben Zubehör
Typ = Spitze
Geeignet für den Einsatz mit = MPT-Sonden
Serie = MPT

MPT-Sonden. Mehrzweck-Werkzeuge für Elektronik, Chemie und die Uhrenindustrie. Sonde für bleifreie Lötverfahren Positionierhilfe für Montagevorgänge Löthilfswerkzeug Spatel zum Auftragen von Klebstoffen, zur Dosierung von Chemikalien in Laboren Rührstab für die Vorbereitung von Klebstoffen, Lösungen Schaber zum Entfernen von Lötmasken, Gummi-Latex, Haftbeschichtungen Testanwendungen in der Mikroskopie Sonden sind verschleißfest und die weichen Spitzen verkratzen empfindliche Oberflächen nicht Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von Komponenten in Reinigungs-/Chemikalien-/Montageprozessen auch bei hohen Temperaturen (Lötung). Werkstoffeigenschaften. Hochleistungs-Kunststofftyp CP PEEK-Polyether-Etherketon verstärkt mit Kohlenstoff-Nano Sehr hart, steif, hohe Zug- und Biegefestigkeit, sehr hohe Verschleißfestigkeit Hohe Wärmebelastbarkeit (260 - 300 °C), gute Maßstabilität, geringer thermischer linearer Ausdehnungskoeffizient Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und aggressiven Wirkstoffen, ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber thermischer Alterung ESD-sicheres Material 10 5 -10 6 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Idealtek, MPT2CP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 9,97*
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 10,22*
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 13,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.