Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nichicon PM, THT Alu Kondensator, Elko 100μF ±20%, 35Vdc, Ø 8mm, –55 → +105 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-852-5229
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1V101MPD
EAN/GTIN:
     5059043100159
Suchbegriffe:
8525229
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 100µF
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Gehäuse-Form = JIS C 5101-1
Anschlussraster = 3.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Lebensdauer = 3000h
Durchmesser = 8mm
Brummstrom = 460mA eff.
Leckstrom = 105 μA
Toleranz = ±20%
Toleranz Minus = -20%
Technologie = Elektrolyt

Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie PM. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PM von Nichicon sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und niedriger Impedanz, die eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden haben und die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) erfüllen. Die Serie PM verfügt über einen großen Temperaturbereich, eine Nennspannung von 6,3 bis 450 V und ein hohes Brummstromvermögen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 5000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung Extrem niedrige Impedanz
Weitere Suchbegriffe: Nichicon, UPM1V101MPD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,83*
€ 5,95*
ab € 0,195*
€ 0,917*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGLR35V107M8X11
ab € 0,0475*
Ähnlich
Multicomp
MCNP35V107M10X16
ab € 0,0493*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V101
ab € 0,1096*
Ähnlich
Rubycon
35ML100MEFC8X7.5
ab € 0,123*
Ähnlich
Rubycon
35RX30100M8X11.5
ab € 0,146*
Ähnlich
Rubycon
35YXF100MEFC8X11.5
ab € 0,123*
Ähnlich
Rubycon
35YXM100MEFC8X11.5
ab € 0,115*
Ähnlich
Rubycon
35ZLJ100M6.3X11
ab € 0,1008*
Ähnlich
Rubycon
35ZT100M8X11.5
ab € 0,0947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.