Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimp-Systemzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-849114
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     354940-1
EAN/GTIN:
     5059040513488
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Serie = PRO-CRIMPER III
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja

Kontakte & Werkzeuge für Stift- und Buchsengehäuse nach DIN 72585. Einteilig geformt Verzinnt Kontakte in den Größen 1,5mm und 2,5mm Leiterquerschnitt 0,5mm 2 bis 2,5mm 2 Dichtungen werden einzeln mit dem Kontakt gecrimpt
Weitere Informationen:
Serie:
PRO-CRIMPER III
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimp systemzange, 849114, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 3549401, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 146,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 155,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 156,37*
€ 5,90*
ab € 132,60*
€ 163,66*
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 178,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58637-2
ab € 171,00*
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 182,88*
Zubehör
TE Connectivity
90800-2
ab € 263,49*
Zubehör
TE Connectivity
58583-2
ab € 203,66*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,51*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,55*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 93,09*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 188,20*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 253,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.