Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCT 6-24/4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann ALCT 6-24/4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1A-
Ansmann ALCT 6-24/4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1A-
Ansmann ALCT 6-24/4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1A-
Artikel-Nr.:
     108EL-8484453
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0017-UK520
EAN/GTIN:
     4013674033287
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 6 V, 12 V, 24V
Ladestrom = 1 A, 2 A, 4A
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 230V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = ALCT 6-24/4

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN Batterie Ladegerät ist für 6-V-, 12-V- und 24-V-Batterien mit einem Ladestrom von 1 A, 2 A und 4 A. ausgelegt Dies hat EURO- und UK-Stecker. Dieser kann ohne Unterbrechung an die Batterie angeschlossen bleiben und hält die Batterie vollständig geladen, selbst wenn die Batterie gleichzeitig geladen/entladen wird. Er wurde für eine kontinuierliche Batterie entwickelt.Eigenschaften und VorteileAutomatische Spannungserkennung/automatische Erkennung Klare LED-Anzeige und einfache Bedienung Die Eingangsspannung beträgt 230 V ac Stromversorgungs- und Ladekabel mit jeweils 1,8 m Länge Einstellbarer Ladestrom Automatischer Modus ″AUFFRISCHEN″, wenn der Akku vollständig entladen ist Auswählbarer Modus ″KALTE TEMP.″ bei kalten Temperaturen Akku-Defekterkennung Schutz gegen Kurzschluss, falsche Polarität und Überladung Automatischer Start des Ladevorgangs, wenn der Akku am Ladegerät angeschlossen bleibt Ideale Wartung von Bleiakkus während der Winterzeit und erfordert keine TiefentladungZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
6 V, 12 V, 24V
Ladestrom:
1 A, 2 A, 4A
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
230V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
ALCT 6-24/4
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät 1a, 8484453, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010017UK520, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,10*
€ 79,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 98,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1001-0016-UK520
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.