Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzange
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
RS PRO Spitzzange CrV-Stahl, 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-847-3765
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8473765
EAN/GTIN:
5056112212638
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronikspitzzange rs-pro
Zangentyp = Spitzzange
Spitzen-Art = Gerade
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = Chrom Vanadium Stahl
RS-CR-V-Flachrundzange
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Spitzen-Art:
Gerade
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
Chrom Vanadium Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
elektronik spitzzange
,
spitzzange gerade
,
8473765
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
Zangen
,
RS PRO
,
COT0073
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik Service-Kit hochbelastbar
RS Pro
6811231
ab € 120,32*
Zubehör
RS PRO ESD-Feldkit, B. 510mm, D. 0.75mm, L. 380mm, Leist.L. 4m
RS Pro
6811235
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt